Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Schiebeleiter BASIC 3-in-1, Arbeitshöhe Anlegeleiter 5,1 174658-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-174658-YY
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     76079
EAN/GTIN:
     4260054775064
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Alu-Schiebeleiter BASIC 3-in-1, Arbeitshöhe Anlegeleiter 5,12 m Die Alu-Schiebeleiter BASIC 3-in-1 überzeugt durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten als Doppelleiter, Anlegeleiter und Stehleiter. Das alles bei einem geringen Eigengewicht sowie einer schnellen und einfachen Handhabung. Schiebeleiter mit 3 Funktionen Aus leichtem, widerstandsfähigem und korrosionsbeständigem Aluminium Gebörtelte Sprossen Träger mit Doppelprofilierung Geringes Eigengewicht Gesamtlänge eingeklappt = 1,9 m Stufen/Sprossen Anzahl = 21 Standhöhe Anlegeleiter = 3,12 m Standhöhe Stehleiter = 2,2 m Leiter Typ = Mehrzweckleitern Treppengängig = nein Aufstieg = beidseitig Tragkraft = 150 kg Arbeitshöhe Anlegeleiter = 5,12 m Arbeitshöhe Stehleiter = 4,2 m Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag = Anti-Rutsch-Riffelung
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe Anlegeleiter:
5.12 m
Arbeitshöhe Stehleiter:
4.2 m
Gesamtlänge eingeklappt:
1.9 m
Standhöhe Anlegeleiter:
3.12 m
Standhöhe Stehleiter:
2.2 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
21
Aufstieg:
beidseitig
Leiter Typ:
Mehrzweckleitern
Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag:
Anti-Rutsch-Riffelung
Treppengängig:
nein
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
1910.00 mm
WIDTH GRO:
460.00 mm
DEPTH GRO:
160.00 mm
WEIGHT GRO:
12.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 131,58*
€ 164,80*
€ 4,95*
ab € 187,80*
€ 230,45*
Frei Haus
ab € 233,52*
€ 285,96*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,80*
€ 196,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,47*
€ 193,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,10*
€ 184,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,18*
€ 181,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.