Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckleiter, 3x7 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-124204
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     76079
EAN/GTIN:
     4260427790854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Diese Mehrzweckleiter ist 3-teilig und mit bis zu 150 kg belastbar. Sie erhalten die Mehrzweckleiter wahlweise mit 3 x 6 bis 3 x 12 Sprossen.
Die Mehrzweckleiter ist eine aus Aluminium gefertigte Leiter. Die 3-teilige Mehrzweckleiter setzt dabei insbesondere auf punkto Sicherheit. Sie ist ausgestattet mit einer Quertraverse, die für einen sicheren Stand sorgt. Darüber hinaus hat die Mehrzweckleiter eine Spreizsicherung durch 2 wetterfeste Gurte. Auch die Fussstopfen sind rutschfest. Sie erhalten die Mehrzweckleiter wahlweise in folgenden Ausführungen: 3 x 6 Sprossen, 3 x 7 Sprossen, 3 x 8 Sprossen, 3 x 9 Sprossen, 3 x 10 Sprossen oder 3 x 12 Sprossen. Dabei ist jede Sprosse geriffelt, was die Sicherheit weiter unterstreicht. Die Mehrzweckleiter ist mit bis zu 150 kg belastbar.
Weitere Details:

  • Aluminium-Leiter, 3-teilig
  • Quertraverse für sicheren Stand
  • Spreizsicherung durch 2 wetterfeste Gurte
  • Rutschfeste Fussstopfen
  • Geriffelte Sprossen
  • Belastbar bis 150 kg
  • Ausführung: wahlweise 3 x 6 Sprossen, 3 x 7 Sprossen, 3 x 8 Sprossen, 3 x 9 Sprossen, 3 x 10 Sprossen, 3 x 12 Sprossen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 131,59*
€ 168,11*
€ 4,95*
ab € 187,89*
€ 233,45*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 233,71*
€ 289,38*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,38*
€ 344,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,86*
€ 338,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,70*
€ 323,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,51*
€ 317,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,71*
€ 278,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.