Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattkran mit parallelem Fahrgestell, klappbar, TK 1.000 147326-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147326-YY
Hersteller:
     Siegfried Frenzen
Herst.-Nr.:
     F1000PKS
EAN/GTIN:
     4039074001817
Suchbegriffe:
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Palettentransportwagen
Gegengewichtskran
Werkstattkran mit parallelem Fahrgestell, klappbar, TK 1.000 kg Dieser Werkstattkran mit parallelem Fahrgestell ist klappbar und eignet sich für den flexiblen Einsatz. Dank der 4 Räder schieben Sie ihn schnell zum jeweiligen Einsatzort. Der Kran ist so wendig, dass eine Person für das Verfahren genügt. Fahrbarer Werkstattkran mit hoher Tragkraft bis zu 1000 kg Paralleles Fahrgestell zum Umfahren von Paletten und Gitterboxen Kranausleger für variable Tragkraft 4-fach verstellbar Klappbar und damit platzsparend zu verstauen Kran Typ = Werkstattkran Tragkraft = 500 - 1000 kg Auslegerlänge = 790 - 1,090 mm Hubbereich = 800 - 2330 mm Unterfahrhöhe = 165 mm Schnellhub = ja Einsatzbereich = Innenbereich Breite = 1000 mm Tiefe = 1840 mm Anlieferung = vollständig montiert
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Breite:
1000 mm
Einsatzbereich:
Innenbereich
Hubbereich:
800 - 2330 mm
Kran Typ:
Werkstattkran
Schnellhub:
ja
Tiefe:
1840 mm
Auslegerlänge:
790 - 1090 mm
Tragkraft:
500 - 1000 kg
Unterfahrhöhe:
165 mm
HEIGHT GRO:
700.00 mm
WIDTH GRO:
850.00 mm
DEPTH GRO:
1600.00 mm
WEIGHT GRO:
170.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84269900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 1.466,20*
€ 1.620,24*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.538,95*
€ 1.709,02*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.620,24*
€ 1.928,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.600,10*
€ 1.904,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.532,85*
€ 1.824,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.494,36*
€ 1.778,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.466,20*
€ 1.744,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.