| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-143092-YY Herst.-Nr.: 4062-M EAN/GTIN: 4005781406214 |
| |
|
| | |
| Regenhose PUplus, gelb, M Die Regenschutz-Hose PUplus ist durch ihr Polyurethan-beschichtetes Polyestergewebe wind- und wasserdicht. Die Nähte sind getapt und doppelt versiegelt. Durch elastische Träger mit verstellbaren Verschlüssen sitzt die Regenhose immer bequem. Leichte Regenhose aus Polyestergewebe mit Polyurethan-Beschichtung (PU) Wind- und wasserdicht Getapte und doppelt versiegelte Nähte Elastische Träger mit verstellbaren Verschlüssen Erfüllt die Normen EN 343/03, A1/07, EN 340/03 Kleidungstyp = Hose Schnitt = Unisex Material außen = Polyester Weitere Informationen: | | Eigenschaften: | Winddicht\;Wasserdicht\; | Kleidungstyp: | Hose | Material außen: | Polyester | Schnitt: | Unisex | Taschen Anzahl: | 2 | HEIGHT GRO: | 50.00 mm | WIDTH GRO: | 300.00 mm | DEPTH GRO: | 430.00 mm | WEIGHT GRO: | .290000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 61130090 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |