Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schlauchfolie, Stärke 50 µm, LxB 500 m x 200 mm 127396-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-127396-YY
Hersteller:
     GEHO PACK
Herst.-Nr.:
     52025
EAN/GTIN:
     4055091053899
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch
PE-Schlauchfolie, Stärke 50 µm, LxB 500 m x 200 mm Der PE-Folienschlauch (Polyethylen) für Tisch-Folienschweißgeräte ist robust und reißfest. Er dient dem verschlusssicheren Verpacken unterschiedlichster Waren. Verschweißen Sie die Folie zu dichten Versandbeuteln oder verwenden Sie sie bei Bedarf als loses Verpackungsmaterial. PE-Schlauchfolie für Tisch-Folienschweißgeräte Zum Herstellen von Beuteln mit einem Schweißgerät Eignet sich zum Verpacken von Lebensmitteln Stärke = 50 µm Breite = 200 mm Folie Typ = Schlauchfolie Eigenschaften = Nässeschutz Schmutzschutz Material = Polyethylen (PE) Rollenlänge = 500 m Eigengewicht = 9,23 kg
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Eigengewicht:
9.23 kg
Eigenschaften:
Nässeschutz\;Schmutzschutz\;
Folie Typ:
Schlauchfolie
Material:
Polyethylen (PE)
Rollenlänge:
500 m
Stärke:
50 µm
HEIGHT GRO:
220.00 mm
WIDTH GRO:
270.00 mm
DEPTH GRO:
270.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39201025
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Schlauchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,38*
€ 157,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.