Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienabroller für Tisch-Folienschweißgerät TS-401/TM-400, B 127217-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-127217-YY
Hersteller:
     GEHO PACK
Herst.-Nr.:
     28114
EAN/GTIN:
     4055091053677
Suchbegriffe:
Abroller Folienschweißgerät
Folienschweißgerät Abroller
Folienschweißgerätabroller
Folien-Schweißgerät
Folienabroller für Tisch-Folienschweißgerät TS-401/TM-400, Breite 600 mm Der Folienabroller für Ihr Tisch-Folienschweißgerät hält Schlauchfolienrollen stabil auf ihrem Platz und gewährleistet müheloses Abrollen. In Verbindung mit einer Schneidvorrichtung werden so einheitliche Beutel hergestellt. Folienabroller für Tisch-Folienschweißgerät mit bis zu 600 mm Schweißnahtlänge Geeignet für „Allrounder“ und Tisch-Folienschweißgeräte mit Magnet Kann einfach hinter das Schweißgerät montiert werden Breite = 260 mm Tiefe = 80 mm Material = Metall Eigengewicht = 3,6 kg
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Eigengewicht:
3.6 kg
Material:
Metall
Tiefe:
80 mm
HEIGHT GRO:
780.00 mm
WIDTH GRO:
280.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85159080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.