Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagentisch für Tisch-Folienschweißgerät TS-401 / TM-400, 127215-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-127215-YY
Hersteller:
     GEHO PACK
Herst.-Nr.:
     28106
EAN/GTIN:
     4055091053653
Suchbegriffe:
Folien-Schweißgerät
Folienschweißgerät
Impuls-Schweißgerät
Impulsfolienschweißgerät
Auflagentisch für Tisch-Folienschweißgerät TS-401 / TM-400, für Länge 620 mm Der Auflagentisch für Ihr Tisch-Folienschweißgerät ist ideal zum Verschließen größerer Beutel geeignet. Er ist höhenverstellbar und ermöglicht dadurch, auch voluminöse Beutel bequem aufzulegen. Auflagentisch für Tisch-Folienschweißgerät, mit Magnet und verstellbarem Anschlagwinkel Elektronische Zählvorrichtung mit Nullstellung, zählt bis zu 99.999 Schweißungen Zum Verschrauben mit Untergestell, dadurch kein Tisch nötig Geeignet für Beutel in verschiedenen Längen Breite = 260 mm Länge = 620 mm Tiefe = 80 mm Material = Metall RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau RAL 5010 enzianblau Eigengewicht = 4,9 kg
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Eigengewicht:
4.9 kg
Länge:
620 mm
Material:
Metall
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau\;RAL 5010 enzianblau\;
Tiefe:
80 mm
HEIGHT GRO:
780.00 mm
WIDTH GRO:
280.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85159080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,37*
€ 187,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,56*
€ 186,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,12*
€ 171,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.