Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienabroller für Tisch-Folienschweißgerät ES-200, Breite 2 127206-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-127206-YY
Hersteller:
     GEHO PACK
Herst.-Nr.:
     00 0010
EAN/GTIN:
     4055091053585
Suchbegriffe:
Abroller Folienschweißgerät
Folienschweißgerät Abroller
Folienschweißgerätabroller
Folien-Schweißgerät
Folienabroller für Tisch-Folienschweißgerät ES-200, Breite 200 mm Der Folienabroller für Ihr Tisch-Folienschweißgerät hält Schlauchfolienrollen stabil auf ihrem Platz und gewährleistet müheloses Abrollen. In Verbindung mit einer Schneidvorrichtung werden so einheitliche Beutel hergestellt. Folienabroller für Tisch-Folienschweißgerät mit bis zu 600 mm Schweißnahtlänge Geeignet für „Allrounder“ und Tisch-Folienschweißgeräte mit Magnet Kann einfach hinter das Schweißgerät montiert werden Breite = 160 mm Tiefe = 70 mm Material = Metall Eigengewicht = 1,7 kg
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Eigengewicht:
1.7 kg
Material:
Metall
Tiefe:
70 mm
HEIGHT GRO:
290.00 mm
WIDTH GRO:
180.00 mm
DEPTH GRO:
90.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85159080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.