Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte AVIA S, 3x E27, Weiß schattiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte AVIA S, 3x E27, Weiß schattiert
Pendelleuchte AVIA S, 3x E27, Weiß schattiert
Pendelleuchte AVIA S, 3x E27, Weiß schattiert
Pendelleuchte AVIA S, 3x E27, Weiß schattiert
Pendelleuchte AVIA S, 3x E27, Weiß schattiert
Artikel-Nr.:
     440-SLA-AVISS00WHF01T00000EU
Hersteller:
     SLAMP
Herst.-Nr.:
     SLA-AVISS00WHF01T00000EU
EAN/GTIN:
     8024727085203
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte AVIA S, 3x E27, Weiß schattiert

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: SLAMP
  • Größe: Leuchte-Ø∕ H: 45∕ 225 cm
  • Betriebsspannung: 200-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: SLA-AVISS00WHF01T00000EU
  • Design: Zaha Hadid
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Pendellänge (kürzbar): 140 cm
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Cristalflex®
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: E27 (A60)
  • Leuchtmittel: 2x 12W E27 A60 Filament / 1x 11W PAR13 Spot
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Kolbenform: A60
  • IP-Schutzart: 20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 5,5 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 45∕ 85 cm
  • Diese Leuchten werden in Handarbeit hergestellt.
    Jede Leuchte ist ein Unikat.
  • Größe: Rosette-Ø∕ H: 16∕ 3 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 618,49*
€ 709,80*
Lager 440
Frei Haus
ab € 770,00*
€ 770,00*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,00*
€ 916,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.