Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Retrofit LEDline ESSENCE für Halogenstablampen, R7s 78mm, 7W 2700K 806lm 200°, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Retrofit LEDline ESSENCE für Halogenstablampen, R7s 78mm, 7W 2700K 806lm 200°, klar
LED Retrofit LEDline ESSENCE für Halogenstablampen, R7s 78mm, 7W 2700K 806lm 200°, klar
LED Retrofit LEDline ESSENCE für Halogenstablampen, R7s 78mm, 7W 2700K 806lm 200°, klar
Artikel-Nr.:
     440-RA43619246
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA43619246
EAN/GTIN:
     4008597192463
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel Stabform
Stabform

LED Retrofit LEDline ESSENCE für Halogenstablampen, R7s 78mm, 7W 2700K 806lm 200°, klar

  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • EPREL Nr.: 876952
  • Marke: Radium
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Startzeit: <0,5 s
  • Umgebungstemperatur: -20 bis +40 °C
  • Effizenter Ersatz für herkömmliche Halogenstäbe.
  • Artikelnummer: RA43619246
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L: 2,9∕ 7,8 cm
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Farbe: klar
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: ja
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 60 W
  • Lampentyp: Linienlampe
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstrom: 806 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Ersatz für HRL Lampen
  • Schaltzyklen: 50000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
  • Farbe: weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 6,61*
€ 6,61*
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 6,11*
€ 7,66*
20
€ 5,95*
ab € 6,78*
€ 8,50*
1
€ 8,50*
ab € 6,13*
€ 8,93*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Radium
43619245
ab € 14,82*
Ähnlich
Radium
43219495
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.