Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stab-Lampe RL-TS 150 17,5W 827 R7S Halogenstab-Ersatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stab-Lampe RL-TS 150 17,5W 827 R7S Halogenstab-Ersatz
LED Stab-Lampe RL-TS 150 17,5W 827 R7S Halogenstab-Ersatz
Artikel-Nr.:
     2338L-RA_4008597192456_
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43619245
EAN/GTIN:
     4008597192456
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe

LED Stab-Lampe RL-TS 150 17,5W 827 R7S Halogenstab-Ersatz

Ersetzen Sie jetzt herkömmliche R7s-Lampen durch moderne LED-Technologie!
Mit der zweiseitig gesockelten LED-Speziallampe Essence sparen Sie Energie, profitieren von der langen Lebensdauer und genießen hohe Lichtqualität. Das Licht wird rundherum ausgestrahlt und sorgt so für eine vielseitig einsetzbare Beleuchtung. Hier in der Lichtfarbe 827 - extra warmweiß.

Technische Daten:

  • Sockel: R7s
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 17,5
  • Durchmesser [mm]: 28
  • Länge [mm]: 118
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 2452
  • Ausstrahlwinkel [°]: 360
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: D
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 150
Weitere Informationen:
Leistung:
17,5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++
Lebensdauer:
15000 Stunden
Sockel:
R7s
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
118 / / - / 28 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 16,48*
€ 20,10*
1
€ 8,50*
ab € 20,62*
€ 20,62*
Lager 2338
14
1
€ 7,50*
ab € 14,85*
€ 23,35*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 19,79*
€ 23,62*
1
€ 8,50*
ab € 18,63*
€ 25,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Radium
43619246
ab € 6,12*
Ähnlich
Radium
43219495
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.