Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauleuchte LED MINI KARDAN E2, 2x7W, titan matt, 3000K, 38°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbauleuchte LED MINI KARDAN E2, 2x7W, titan matt, 3000K, 38°
LED Einbauleuchte LED MINI KARDAN E2, 2x7W, titan matt, 3000K, 38°
LED Einbauleuchte LED MINI KARDAN E2, 2x7W, titan matt, 3000K, 38°
Artikel-Nr.:
     440-NO-1740072013
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1740072013
EAN/GTIN:
     4044538050843
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbauleuchte LED MINI KARDAN E2, 2x7W, titan matt, 3000K, 38°

  • Dimmbarkeit: DALI, Phasenabschnitt
  • Marke: nobilé
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 1006200
  • Energieverbrauch: 13 kWh/1.000 h
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: NO-1740072013
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 220 - 230 V
  • Dimmbar: ja
  • Form Leuchte: eckig
  • Leuchtentyp: Einbauleuchte
  • Lampentyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 2x 7 W
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: 2x COB LED, 14W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1200 lm
  • Nennstrom: 200 mA
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: titan matt
  • Material: Aluminiumdruckguss
  • Schwenkbereich: 45 °
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 150 mm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 75 mm
  • Größe: L∕ B∕ H: 162,00∕ 85,00∕ 65,00mm
  • Gewicht: 0,4 kg
  • Länge des Anschlußkabels: 20 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 3
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen
  • Dimmung: Phasenabschnittsdimmer
  • Lichtaustritt: direkt
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Umgebungstemperatur ta: 0 - 40°C
  • Deckenbefestigung mit Einbaufeder
  • Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken!
  • Leitungsquerschnitt: 0,33mm2
  • Lampenmodul kardanisch schwenkbar
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 67,16*
€ 67,16*
€ 5,95*
ab € 54,78*
€ 71,29*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,32*
€ 71,94*
€ 8,50*
ab € 56,57*
€ 73,36*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,98*
€ 75,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8980420350
ab € 62,53*
Zubehör
nobilé
8980260350
ab € 46,50*
Zubehör
nobilé
8999028350
ab € 14,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.