Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Linienlampe, S14d, 1-fach gesockelt, 8W 2700K 500lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Linienlampe, S14d, 1-fach gesockelt, 8W 2700K 500lm
LED Linienlampe, S14d, 1-fach gesockelt, 8W 2700K 500lm
Artikel-Nr.:
     440-LM85151
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85151
EAN/GTIN:
     4020856851515
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
Leuchtmittel Stabform
Stabform

LED Linienlampe, S14d, 1-fach gesockelt, 8W 2700K 500lm

  • Marke: LIGHTME
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 847356
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: S14d
  • Produktart: Linienlampe S14d
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Lichtstrom: 500 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Lampentyp: Linienlampe
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 3∕ 60 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: LM85151
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 9,87*
€ 9,87*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,62*
€ 10,41*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,48*
€ 12,38*
1
€ 5,46*
ab € 8,53*
€ 12,45*
5
€ 5,95*
ab € 9,20*
€ 12,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85148
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.