Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe S14d 2700K LM85151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe S14d 2700K LM85151
LED-Lampe S14d 2700K LM85151
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-67052346
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85151
EAN/GTIN:
     4020856851515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
Leuchtmittel Stabform
Stabform

LED-Lampe S14d 2700K LM85151

LED-Linienlampen sind enorm vielseitig einsetzbar, ob als Spiegelleuchte, in der Küche oder dem Wohnzimmer. Sie generiert eine angenehme, warmweiße Lichtfarbe. Ideal für den Einsatz im Privathaushalt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Nennstrom:
40 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Nennspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
8 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
500 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
500 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Linienlampe, Leuchtmittel S14d, Sockel S14d, led linienlampe s14d, led linienform, led linienlampe 8w, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 9,87*
€ 9,87*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,55*
€ 10,30*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,41*
€ 12,28*
5
€ 5,95*
ab € 9,13*
€ 12,34*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 8,46*
€ 12,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85148
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.