Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akku-Tischleuchte & Kerzenhalter CASSIS, IP54, 2200 / 2700K, mit Touch-Dimmer, silber poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Akku-Tischleuchte & Kerzenhalter CASSIS, IP54, 2200 / 2700K, mit Touch-Dimmer, silber poliert
LED Akku-Tischleuchte & Kerzenhalter CASSIS, IP54, 2200 / 2700K, mit Touch-Dimmer, silber poliert
LED Akku-Tischleuchte & Kerzenhalter CASSIS, IP54, 2200 / 2700K, mit Touch-Dimmer, silber poliert
LED Akku-Tischleuchte & Kerzenhalter CASSIS, IP54, 2200 / 2700K, mit Touch-Dimmer, silber poliert
LED Akku-Tischleuchte & Kerzenhalter CASSIS, IP54, 2200 / 2700K, mit Touch-Dimmer, silber poliert
LED Akku-Tischleuchte & Kerzenhalter CASSIS, IP54, 2200 / 2700K, mit Touch-Dimmer, silber poliert
LED Akku-Tischleuchte & Kerzenhalter CASSIS, IP54, 2200 / 2700K, mit Touch-Dimmer, silber poliert
LED Akku-Tischleuchte & Kerzenhalter CASSIS, IP54, 2200 / 2700K, mit Touch-Dimmer, silber poliert
LED Akku-Tischleuchte & Kerzenhalter CASSIS, IP54, 2200 / 2700K, mit Touch-Dimmer, silber poliert
LED Akku-Tischleuchte & Kerzenhalter CASSIS, IP54, 2200 / 2700K, mit Touch-Dimmer, silber poliert
Artikel-Nr.:
     440-KON-7832-000
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7832-000
EAN/GTIN:
     7318307832006
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter

LED Akku-Tischleuchte & Kerzenhalter CASSIS, IP54, 2200 / 2700K, mit Touch-Dimmer, silber poliert

  • Dimmbarkeit: integrierter Schalter
  • Produktart: Akku-Tischleuchte
  • Zubehör: USB Ladegerät excl
  • Artikelnummer: KON-7832-000
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 8,5∕ 25 cm
  • Marke: Konstsmide
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Betriebsspannung: 3,7 V=
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: Kontakt-Ladestation mit USB-Anschluss / Akku
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Lichtstrom: 10-120 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 2,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 0,518 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 2200 / 2700 K
  • Farbe: poliert
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Dimmbar: ja
  • Edle, mobile Kombination aus LED Tischleuchte und Kerzenhalter - für den Innen- und Außenbereich.
  • Steckertyp: USB-Stecker
  • Sensorik: Touch-Sensor
  • Zubehör: Dekorelemente excl
  • Lichtfarbe: ultra warmweiß
  • Farbe: silber
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Flächige, blendfreie Abstrahlung nach unten.
  • Größe: Kopf-Ø: 8,5 cm
  • Zubehör: Akku incl
  • Bei der Lichtfarbe kann zwischen zwei warmen Weißtönen per Fingertipp gewählt werden.
  • Größe: Basis-Ø: 6 cm
  • Zubehör: Ladeschale incl
  • Auch die Helligkeit kann mit dem Touch-Dimmer angepasst werden.
  • Zubehör: USB Ladekabel incl
  • IP54 Schutz vor Nässe und Schmutz - perfekt für Außen-Tische im Privat- und Gastro-Bereich.
  • Mit integriertem Akku (3.7V DC, 2x Li-Ion Typ 903050)
  • Aufladen per Kontakt-Ladestation mit USB-Anschluss.
  • Profi-Tip: 6-fach Multil-Ladestation erhältlich - zum gleichzeitigen Laden mehrerer Leuchten (siehe Zubehör).
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 79,99*
€ 79,99*
€ 8,50*
ab € 72,31*
€ 93,19*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konstsmide
7817-750
ab € 76,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.