Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sys-Pro Funk HF-Bewegungsmelder MiniAMP, 9-24V, 1W, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sys-Pro Funk HF-Bewegungsmelder MiniAMP, 9-24V, 1W, IP20
Sys-Pro Funk HF-Bewegungsmelder MiniAMP, 9-24V, 1W, IP20
Sys-Pro Funk HF-Bewegungsmelder MiniAMP, 9-24V, 1W, IP20
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114665
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114665
EAN/GTIN:
     9009377085086
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter

Sys-Pro Funk HF-Bewegungsmelder MiniAMP, 9-24V, 1W, IP20

  • Erfassungswinkel: 100
  • Farbe: Beige matt
  • Marke: ISOLED
  • Größe: L∕ B∕ H: 7,3∕ 4,3∕ 2,3 cm
  • Dämmerungseinstellung: ja
  • Länge des Anschlußkabels: 100 cm
  • Artikelnummer: ISO-114665
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Abdeckung Duroplast-Kunststoff
  • Empfohlene Montagehöhe: 2,5 Meter
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Einbau Montage
  • Reichweite: seitlich 3 Meter / frontal 4 Meter
  • Steckertyp: AMP-Stecker
  • Unterputz-Montage
  • Zeiteinstellung: 10 Sek. Bis 30 Min.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Mit Unterkriechschutz / Rückfeldüberwachung.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 25,22*
€ 25,22*
€ 8,50*
ab € 21,12*
€ 29,64*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114466
ab € 16,88*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114643
ab € 27,55*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114731
ab € 9,31*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114550
ab € 8,20*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114537
ab € 6,86*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114597
ab € 22,37*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114539
ab € 21,27*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114538
ab € 19,13*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114572
ab € 9,01*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114552
ab € 8,20*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114551
ab € 8,15*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114666
ab € 25,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.