Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Wandeinbauleuchte, IP65, eckig, 2.5W, ColorSwitch 3000K|4000K|6000K, inkl. Einputzdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Wandeinbauleuchte, IP65, eckig, 2.5W, ColorSwitch 3000K|4000K|6000K, inkl. Einputzdose
Outdoor LED Wandeinbauleuchte, IP65, eckig, 2.5W, ColorSwitch 3000K|4000K|6000K, inkl. Einputzdose
Outdoor LED Wandeinbauleuchte, IP65, eckig, 2.5W, ColorSwitch 3000K|4000K|6000K, inkl. Einputzdose
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114569
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114569
EAN/GTIN:
     9009377082252
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

Outdoor LED Wandeinbauleuchte, IP65, eckig, 2.5W, ColorSwitch 3000K|4000K|6000K, inkl. Einputzdose

  • Farbtemperatur: 3000 / 4000 / 6000 K
  • Polzahl: 2
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff matt/satiniert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Lichtstrom: 150 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 60 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 2,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP65
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 5 cm
  • Einbautiefe: 5 cm
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: sonstige
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Marke: ISOLED
  • Größe: L∕ B∕ H: 10,7∕ 6,7∕ 5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: ISO-114569
  • Systemleistung: 2,5W
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel (Scheibe)
  • Benötigtes Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 0.95
  • EPREL Nr.: 806564
  • Energieeffizienz-Klasse: G
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,57*
€ 11,57*
€ 8,50*
ab € 9,72*
€ 14,32*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-111610
ab € 20,28*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112230
ab € 23,17*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114682
ab € 10,56*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114683
ab € 10,15*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112212
ab € 26,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.