Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Wandeinbauleuchte, IP65, eckig, Abstrahlung nach unten, 3W 3000K 100lm 60°, inkl. Einputzdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Wandeinbauleuchte, IP65, eckig, Abstrahlung nach unten, 3W 3000K 100lm 60°, inkl. Einputzdose
Outdoor LED Wandeinbauleuchte, IP65, eckig, Abstrahlung nach unten, 3W 3000K 100lm 60°, inkl. Einputzdose
Outdoor LED Wandeinbauleuchte, IP65, eckig, Abstrahlung nach unten, 3W 3000K 100lm 60°, inkl. Einputzdose
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112212
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112212
EAN/GTIN:
     9009377025792
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

Outdoor LED Wandeinbauleuchte, IP65, eckig, Abstrahlung nach unten, 3W 3000K 100lm 60°, inkl. Einputzdose

  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: Silber
  • Einbautiefe: 8,1 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 9 cm
  • IP-Schutzart: IP65
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Einbau Montage
  • Schutzklasse: 2
  • Größe: Ø∕ H: 9,5∕ 8,1 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Stahl / Abdeckung Glas transparent
  • Marke: ISOLED
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 100 lm
  • Lichtausbeute: 26,32 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leuchtmittel: 1x CREE
  • Leistungsaufnahme: 3,8 W
  • Polzahl: 2
  • Umgebungstemperatur: -20 - 65 °C
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Dimmbar: nein
  • Artikelnummer: ISO-112212
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
  • Anschlussart: crimpen
  • Systemleistung: 3,8W
  • Geeignet für Notlicht
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 0.584615385
  • EPREL Nr.: 805556
  • Energieeffizienz-Klasse: G
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 31,54*
€ 31,54*
€ 8,50*
ab € 26,35*
€ 37,50*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-111610
ab € 20,28*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112230
ab € 23,17*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114682
ab € 10,56*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114683
ab € 10,15*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114569
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.