Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiniAMP Verteiler (1 male-Stecker an mehrere female-Buchsen), 30cm, 2-polig, weiß, max. 3.5A, 3-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MiniAMP Verteiler (1 male-Stecker an mehrere female-Buchsen), 30cm, 2-polig, weiß, max. 3.5A, 3-fach
MiniAMP Verteiler (1 male-Stecker an mehrere female-Buchsen), 30cm, 2-polig, weiß, max. 3.5A, 3-fach
MiniAMP Verteiler (1 male-Stecker an mehrere female-Buchsen), 30cm, 2-polig, weiß, max. 3.5A, 3-fach
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114497
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114497
EAN/GTIN:
     9009377080449

MiniAMP Verteiler (1 male-Stecker an mehrere female-Buchsen), 30cm, 2-polig, weiß, max. 3.5A, 3-fach

  • Marke: ISOLED
  • Farbe: weiß
  • Größe: L∕ B∕ H: 3,8∕ 3,35∕ 1 cm
  • Artikelnummer: ISO-114497
  • Steckertyp: AMP-Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,38*
€ 2,38*
€ 8,50*
ab € 2,02*
€ 3,39*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-114650
ab € 0,94*
Zubehör
ISOLED
ISO-114466
ab € 16,90*
Zubehör
ISOLED
ISO-114643
ab € 27,44*
Zubehör
ISOLED
ISO-113002
ab € 3,11*
Zubehör
ISOLED
ISO-114489
ab € 1,07*
Zubehör
ISOLED
ISO-114492
ab € 0,63*
Zubehör
ISOLED
ISO-114731
ab € 9,40*
Zubehör
ISOLED
ISO-114550
ab € 8,21*
Zubehör
ISOLED
ISO-114537
ab € 6,77*
Zubehör
ISOLED
ISO-114597
ab € 22,38*
Zubehör
ISOLED
ISO-114539
ab € 21,16*
Zubehör
ISOLED
ISO-114538
ab € 18,99*
Zubehör
ISOLED
ISO-114572
ab € 9,03*
Zubehör
ISOLED
ISO-114495
ab € 1,21*
Zubehör
ISOLED
ISO-114552
ab € 8,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.