Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Rundstecker Female auf MiniAmp Female-Buchse, IP20, 2-polig, max. 3A, 10cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter Rundstecker Female auf MiniAmp Female-Buchse, IP20, 2-polig, max. 3A, 10cm, Weiß
Adapter Rundstecker Female auf MiniAmp Female-Buchse, IP20, 2-polig, max. 3A, 10cm, Weiß
Adapter Rundstecker Female auf MiniAmp Female-Buchse, IP20, 2-polig, max. 3A, 10cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114650
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114650
EAN/GTIN:
     9009377084713

Adapter Rundstecker Female auf MiniAmp Female-Buchse, IP20, 2-polig, max. 3A, 10cm, Weiß

  • Marke: ISOLED
  • Größe: L: 10 cm
  • Artikelnummer: ISO-114650
  • Steckertyp: AMP-Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 1,12*
€ 1,12*
€ 8,50*
ab € 0,95*
€ 1,67*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-114466
ab € 16,89*
Zubehör
ISOLED
ISO-114643
ab € 27,45*
Zubehör
ISOLED
ISO-114489
ab € 1,06*
Zubehör
ISOLED
ISO-114492
ab € 0,63*
Zubehör
ISOLED
ISO-114731
ab € 9,39*
Zubehör
ISOLED
ISO-114550
ab € 8,21*
Zubehör
ISOLED
ISO-114537
ab € 6,86*
Zubehör
ISOLED
ISO-114597
ab € 22,34*
Zubehör
ISOLED
ISO-114539
ab € 21,11*
Zubehör
ISOLED
ISO-114538
ab € 18,97*
Zubehör
ISOLED
ISO-114572
ab € 9,02*
Zubehör
ISOLED
ISO-114495
ab € 1,21*
Zubehör
ISOLED
ISO-114497
ab € 2,01*
Zubehör
ISOLED
ISO-114552
ab € 8,21*
Zubehör
ISOLED
ISO-114551
ab € 8,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.