Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Möbeleinbaustrahler MiniAMP, IP40, Ø 6.5cm, dimmbar, Nickel gebürstet / satiniert, 24V DC, 2W 3000K 140lm 100°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Möbeleinbaustrahler MiniAMP, IP40, Ø 6.5cm, dimmbar, Nickel gebürstet / satiniert, 24V DC, 2W 3000K 140lm 100°
LED Möbeleinbaustrahler MiniAMP, IP40, Ø 6.5cm, dimmbar, Nickel gebürstet / satiniert, 24V DC, 2W 3000K 140lm 100°
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114468
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114468
EAN/GTIN:
     9009377079696
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Möbeleinbauleuchte
möbeleinbauleuchte 24v

LED Möbeleinbaustrahler MiniAMP, IP40, Ø 6.5cm, dimmbar, Nickel gebürstet / satiniert, 24V DC, 2W 3000K 140lm 100°

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, PWM Pulsweitenmodulation
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Lampenleistung: 1,75 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 5,8 cm
  • Einbautiefe: 1,4 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >83 Ra
  • Farbe: Nickel gebürstet
  • Energieverbrauch: 2 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 6,5∕ 1,5 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Länge des Anschlußkabels: 100 cm
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: ISO-114468
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 2 W
  • Leuchtmittel: 24x SMD
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtausbeute: 80 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstärke: 62 cd
  • Lichtstrom: 140 lm
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Marke: ISOLED
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff transparent
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Einbau Montage
  • Polzahl: 2
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Steckertyp: AMP-Stecker
  • Schutzklasse: 2
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM2
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
  • Systemleistung: 1.75W
  • Geeignet für Klemmmontage
  • Benötigtes Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • EPREL Nr.: 806829
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Weitere Suchbegriffe: einbauleuchten, isoled einbauleuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 8,02*
€ 8,02*
€ 8,50*
ab € 6,80*
€ 10,04*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-114650
ab € 0,95*
Zubehör
ISOLED
ISO-114466
ab € 16,89*
Zubehör
ISOLED
ISO-114529
ab € 13,93*
Zubehör
ISOLED
ISO-114643
ab € 27,31*
Zubehör
ISOLED
ISO-113002
ab € 3,10*
Zubehör
ISOLED
ISO-114489
ab € 1,06*
Zubehör
ISOLED
ISO-114492
ab € 0,63*
Zubehör
ISOLED
ISO-114731
ab € 9,37*
Zubehör
ISOLED
ISO-114550
ab € 8,18*
Zubehör
ISOLED
ISO-114537
ab € 6,86*
Zubehör
ISOLED
ISO-114597
ab € 22,43*
Zubehör
ISOLED
ISO-114539
ab € 21,26*
Zubehör
ISOLED
ISO-114538
ab € 19,12*
Zubehör
ISOLED
ISO-114572
ab € 9,00*
Zubehör
ISOLED
ISO-114495
ab € 1,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.