Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hängeleuchte Raster Up+Down, UGR<6, BAP geeignet, 128cm, 45W 4000K 3000lm 30°, CRI >90, 1-10V dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Hängeleuchte Raster Up+Down, UGR<6, BAP geeignet, 128cm, 45W 4000K 3000lm 30°, CRI >90, 1-10V dimmbar, weiß
LED Hängeleuchte Raster Up+Down, UGR<6, BAP geeignet, 128cm, 45W 4000K 3000lm 30°, CRI >90, 1-10V dimmbar, weiß
LED Hängeleuchte Raster Up+Down, UGR<6, BAP geeignet, 128cm, 45W 4000K 3000lm 30°, CRI >90, 1-10V dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113856
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113856
EAN/GTIN:
     9009377065545
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Hängeleuchte Raster Up+Down, UGR<6, BAP geeignet, 128cm, 45W 4000K 3000lm 30°, CRI >90, 1-10V dimmbar, weiß

  • Marke: ISOLED
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbarkeit: Analog 0-10V, Analog 1-10V
  • Pendellänge (kürzbar): 120 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff opal
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Lichtstrom: 3000 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstärke: 14013 cd
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 45 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampenleistung: 42,8 W
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: >93 Ra
  • Farbe: weiß / Reflektor matt / Raster matt
  • Größe: Mit Abhängung-L∕ B∕ H: 128∕ 4∕ 130 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 30 °
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: ISO-113856
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Schutzklasse: 1
  • Polzahl: 3
  • Größe: Leuchtenkörper-H: 8,5 cm
  • Zubehör: Pendelabhängung incl
  • Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (BAP tauglich).
  • Systemleistung: 42,8W
  • Lichtverteiler: Reflektor
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • EPREL Nr.: 806603
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 208,93*
€ 208,93*
€ 8,50*
ab € 174,59*
€ 219,08*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,93*
€ 248,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113857
ab € 161,93*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113891
ab € 174,60*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113892
ab € 263,85*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113427
ab € 97,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.