Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hängeleuchte FRAME, IP40, Länge 122.2cm, 40W ColorSwitch 3000-5700K 3600lm 120°, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Hängeleuchte FRAME, IP40, Länge 122.2cm, 40W ColorSwitch 3000-5700K 3600lm 120°, schwarz
LED Hängeleuchte FRAME, IP40, Länge 122.2cm, 40W ColorSwitch 3000-5700K 3600lm 120°, schwarz
LED Hängeleuchte FRAME, IP40, Länge 122.2cm, 40W ColorSwitch 3000-5700K 3600lm 120°, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113777
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113777
EAN/GTIN:
     9009377063510
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Hängeleuchte FRAME, IP40, Länge 122.2cm, 40W ColorSwitch 3000-5700K 3600lm 120°, schwarz

  • Marke: ISOLED
  • Farbtemperatur: 3000 / 4000 / 5700 K
  • Polzahl: 3
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Einsatzbereich: Decke
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff opal
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Pendellänge (kürzbar): 100 cm
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: ISO-113777
  • Lichtstrom: 3600 lm
  • Lichtstärke: 1146 cd
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtfarbe: warmweiß bis kaltweiß
  • IP-Schutzart: IP40
  • Farbe: schwarz / Raster matt
  • Leistungsaufnahme: 40 W
  • Größe: L∕ B∕ H: 122,2∕ 11,5∕ 5,9 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 200-240 V~
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Schutzklasse: 1
  • Systemleistung: 40W
  • Größe: Anschlussbox-L∕ B∕ H: 11∕ 5∕ 2,5 cm
  • Zubehör: Pendelabhängung incl
  • Lichtverteiler: Reflektor
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • EPREL Nr.: 805649
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 121,01*
€ 121,01*
€ 8,50*
ab € 101,25*
€ 129,16*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113857
ab € 161,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.