Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI auf 0-10V/1-10V Signal Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DALI auf 0-10V/1-10V Signal Konverter
DALI auf 0-10V/1-10V Signal Konverter
DALI auf 0-10V/1-10V Signal Konverter
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113551
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113551
EAN/GTIN:
     9009377056956
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

DALI auf 0-10V/1-10V Signal Konverter

  • Größe: B∕ H∕ T: 2,8∕ 1,42∕ 3,97 cm
  • Marke: ISOLED
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: ISO-113551
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 36,45*
€ 36,45*
€ 8,50*
ab € 30,55*
€ 42,68*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113202
ab € 53,64*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114465
ab € 32,41*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113203
ab € 33,21*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112646
ab € 48,38*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113091
ab € 105,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.