Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI Switch, 230V AC, 1.000W Schaltleistung, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DALI Switch, 230V AC, 1.000W Schaltleistung, IP20, weiß
DALI Switch, 230V AC, 1.000W Schaltleistung, IP20, weiß
DALI Switch, 230V AC, 1.000W Schaltleistung, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112646
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112646
EAN/GTIN:
     9009377037894
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Lichtmanagement

DALI Switch, 230V AC, 1.000W Schaltleistung, IP20, weiß

  • Artikelnummer: ISO-112646
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 17∕ 5,9∕ 2,9 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Marke: ISOLED
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mit LED-Anzeige.
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, impulsrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 57,83*
€ 57,83*
€ 8,50*
ab € 48,15*
€ 63,33*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113551
ab € 30,38*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113202
ab € 53,64*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114465
ab € 32,38*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113203
ab € 33,27*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113091
ab € 105,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.