Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte PLISSE' Einzelpendel, Ø 350 mm, E14, höhenverstellbar, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte PLISSE' Einzelpendel, Ø 350 mm, E14, höhenverstellbar, chrom
Pendelleuchte PLISSE' Einzelpendel, Ø 350 mm, E14, höhenverstellbar, chrom
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-285184
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-285184
EAN/GTIN:
     8021696285184
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte PLISSE' Einzelpendel, Ø 350 mm, E14, höhenverstellbar, chrom

  • Marke: Ideal Lux
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung: diffus
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 2,06 kg
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 35∕ 23 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • Lichtverteiler aus geblasenem, weißem, säuregeätztem Glas mit Reliefdekor
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: IDEA-285184
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Material: Metall
  • Größe: Rosette-Ø: 11 cm
  • Transparentes PVC-Elektrokabel
  • Größe: Gesamt-H: 238 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 116,55*
€ 116,55*
€ 8,50*
ab € 94,23*
€ 119,59*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-264523
ab € 127,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.