Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte FRAME, 93W, 3000K, 9600lm, IP20, höhenverstellbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte FRAME, 93W, 3000K, 9600lm, IP20, höhenverstellbar, schwarz
LED Pendelleuchte FRAME, 93W, 3000K, 9600lm, IP20, höhenverstellbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-269382
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-269382
EAN/GTIN:
     8021696269382
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte FRAME, 93W, 3000K, 9600lm, IP20, höhenverstellbar, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 9600 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 93 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 4,3 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Rosette-L∕ B: 48∕ 18 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: IDEA-269382
  • Lichtverteiler aus Plastikmaterial opal
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Leuchtenkörper-L∕ B∕ H: 103∕ 18∕ 60 cm
  • Größe: Gesamt-H: 120 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 279,72*
€ 334,48*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 346,50*
€ 346,50*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,50*
€ 412,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.