Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte FRAME, 82W, 3000K, 8000lm, IP20, höhenverstellbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte FRAME, 82W, 3000K, 8000lm, IP20, höhenverstellbar, schwarz
LED Pendelleuchte FRAME, 82W, 3000K, 8000lm, IP20, höhenverstellbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-269337
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-269337
EAN/GTIN:
     8021696269337
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte FRAME, 82W, 3000K, 8000lm, IP20, höhenverstellbar, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • Lichtverteiler aus Plastikmaterial opal
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 8000 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 82 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 3,5 kg
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Größe: Rosette-L∕ B: 34∕ 11 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: IDEA-269337
  • Größe: Leuchtenkörper-L∕ B∕ H: 68,5∕ 13∕ 60 cm
  • Größe: Gesamt-H: 120 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 181,05*
€ 222,66*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 223,65*
€ 223,65*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,65*
€ 266,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.