Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kristall-Pendelleuchte PEGASO, 5-flammig, Ø 72cm, E14, Messing gebürstet / Organza


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kristall-Pendelleuchte PEGASO, 5-flammig, Ø 72cm, E14, Messing gebürstet / Organza
Kristall-Pendelleuchte PEGASO, 5-flammig, Ø 72cm, E14, Messing gebürstet / Organza
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-197722
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-197722
EAN/GTIN:
     8021696197722
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
ideal lux pendelleuchte

Kristall-Pendelleuchte PEGASO, 5-flammig, Ø 72cm, E14, Messing gebürstet / Organza

  • Marke: Ideal Lux
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Material: Kristallglas
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 5,6 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Messing gebürstet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ H: 72∕ 150 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 5
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: IDEA-197722
  • Material: Metall
  • Farbe: organza
  • Material: Organza
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, pendelleuchte e14
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 289,80*
€ 289,80*
€ 8,50*
ab € 232,97*
€ 289,88*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,80*
€ 344,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.