Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte AUDI-80, 8-flammig, Ø 50cm, inkl. 8X G9 28W 2700K, Rauchglas / Chrom / Glaskugeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte AUDI-80, 8-flammig, Ø 50cm, inkl. 8X G9 28W 2700K, Rauchglas / Chrom / Glaskugeln
Pendelleuchte AUDI-80, 8-flammig, Ø 50cm, inkl. 8X G9 28W 2700K, Rauchglas / Chrom / Glaskugeln
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-197654
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-197654
EAN/GTIN:
     8021696197654
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte AUDI-80, 8-flammig, Ø 50cm, inkl. 8X G9 28W 2700K, Rauchglas / Chrom / Glaskugeln

  • Marke: Ideal Lux
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: LED G9
  • Anzahl Leuchtmittel: 8
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 50∕ 123 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • Gewicht: 9,56 kg
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: geblasenes Glas
  • Artikelnummer: IDEA-197654
  • Farbe: klar
  • Material: Glas
  • Material: Metall
  • Farbe: rauchfarben
  • Material: verchromt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 313,68*
€ 377,71*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 390,60*
€ 390,60*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,60*
€ 464,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.