Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte AMPOLLA 1, Tailliert, Schirm Ø 35cm / H 38cm, E27, höhenverstellbar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte AMPOLLA 1, Tailliert, Schirm Ø 35cm / H 38cm, E27, höhenverstellbar, Weiß
Pendelleuchte AMPOLLA 1, Tailliert, Schirm Ø 35cm / H 38cm, E27, höhenverstellbar, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-194295
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-194295
EAN/GTIN:
     8021696194295
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte AMPOLLA 1, Tailliert, Schirm Ø 35cm / H 38cm, E27, höhenverstellbar, Weiß

  • Marke: Ideal Lux
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Schutzklasse: 2
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 35∕ 120 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,95 kg
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Artikelnummer: IDEA-194295
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, ideal lux pendelleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 75,60*
€ 75,60*
€ 8,50*
ab € 61,64*
€ 80,18*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-200880
ab € 56,54*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-200897
ab € 100,87*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-200903
ab € 108,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.