Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte DESK, Down, 102.5cm, 32W 3000K 1420lm, höhenverstellbar, Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte DESK, Down, 102.5cm, 32W 3000K 1420lm, höhenverstellbar, Schwarz matt
LED Pendelleuchte DESK, Down, 102.5cm, 32W 3000K 1420lm, höhenverstellbar, Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-173245
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-173245
EAN/GTIN:
     8021696173245
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte DESK, Down, 102.5cm, 32W 3000K 1420lm, höhenverstellbar, Schwarz matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 32 kWh/1.000 h
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Größe: Gesamt-L∕ B∕ H: 102,5∕ 5,5∕ 120 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Dimmbar: nein
  • Zubehör: Treiber incl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Farbe: schwarz matt
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Artikelnummer: IDEA-173245
  • Puristisch moderne, schmale Leuchte für den Innenbereich.
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 1420 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 32 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 1,89 kg
  • Form Leuchte: oval
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Größe: Leuchtenkörper-L∕ B∕ H: 102,5∕ 1,5∕ 8 cm
  • Farbe: pulverlackiert
  • Homogene Lichtabgabe nach unten.
  • Größe: Baldachin-L∕ B: 25∕ 5,5 cm
  • Passende Wandleuchte erhältlich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 182,70*
€ 182,70*
€ 8,50*
ab € 147,83*
€ 184,23*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,70*
€ 217,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-173252
ab € 63,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.