Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte LOOP, 1-flammig, mit Chintz-Schirm Ø 25cm, E27 (exkl.), nickel matt / melange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte LOOP, 1-flammig, mit Chintz-Schirm Ø 25cm, E27 (exkl.), nickel matt / melange
Pendelleuchte LOOP, 1-flammig, mit Chintz-Schirm Ø 25cm, E27 (exkl.), nickel matt / melange
Artikel-Nr.:
     440-HUF-930071-39
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-930071-39
EAN/GTIN:
     4011868916286
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
Smart Home Hängeleuchte

Pendelleuchte LOOP, 1-flammig, mit Chintz-Schirm Ø 25cm, E27 (exkl.), nickel matt / melange

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel: 1 x E27 max. 46W
  • IP-Schutzart: 20
  • Form Leuchte: rund
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Metall
  • Farbe: Melange
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ H: 25∕ 150 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: HUF-930071-39
  • Schutzklasse: 1
  • Marke: Hufnagel
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Dimmbar: ja
  • Material: Textil
  • Farbe: nickel matt
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 25∕ 17 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 100,12*
€ 100,12*
€ 8,50*
ab € 81,24*
€ 103,44*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.