Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 10/15/20W (Multipower) 3000/4000/5700K (CCT) , weiß, mit IR-Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 10/15/20W (Multipower) 3000/4000/5700K (CCT) , weiß, mit IR-Sensor
LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 10/15/20W (Multipower) 3000/4000/5700K (CCT) , weiß, mit IR-Sensor
LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 10/15/20W (Multipower) 3000/4000/5700K (CCT) , weiß, mit IR-Sensor
LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 10/15/20W (Multipower) 3000/4000/5700K (CCT) , weiß, mit IR-Sensor
LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 10/15/20W (Multipower) 3000/4000/5700K (CCT) , weiß, mit IR-Sensor
LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 10/15/20W (Multipower) 3000/4000/5700K (CCT) , weiß, mit IR-Sensor
LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 10/15/20W (Multipower) 3000/4000/5700K (CCT) , weiß, mit IR-Sensor
LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 10/15/20W (Multipower) 3000/4000/5700K (CCT) , weiß, mit IR-Sensor
LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 10/15/20W (Multipower) 3000/4000/5700K (CCT) , weiß, mit IR-Sensor
LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 10/15/20W (Multipower) 3000/4000/5700K (CCT) , weiß, mit IR-Sensor
LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 10/15/20W (Multipower) 3000/4000/5700K (CCT) , weiß, mit IR-Sensor
LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 10/15/20W (Multipower) 3000/4000/5700K (CCT) , weiß, mit IR-Sensor
LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 10/15/20W (Multipower) 3000/4000/5700K (CCT) , weiß, mit IR-Sensor
LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 10/15/20W (Multipower) 3000/4000/5700K (CCT) , weiß, mit IR-Sensor
LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 10/15/20W (Multipower) 3000/4000/5700K (CCT) , weiß, mit IR-Sensor
LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 10/15/20W (Multipower) 3000/4000/5700K (CCT) , weiß, mit IR-Sensor
Artikel-Nr.:
     440-HEI-501424
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-501424
EAN/GTIN:
     4002940022773
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 10/15/20W (Multipower) 3000/4000/5700K (CCT) , weiß, mit IR-Sensor

  • Dimmbarkeit: CCT Dip
  • Zeiteinstellung: 30s / 180s
  • Universell einsetzbare, schaltbare LED Diffusorleuchte für Innenwände und -decken.
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Sensorik: Photo-Infrarot Bewegungssensor (PIR) + Dämmerungsschalter
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Netzanschluss: Anschlusskabel
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 324x LED, fest verbaut
  • Leistungsaufnahme: 10/15/20 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 15,5 cm
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 82 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 / 4000 / 5700 K
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 20 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 23∕ 3,8 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Länge des Anschlußkabels: 30 cm
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Artikelnummer: HEI-501424
  • Schaltzyklen: 15000
  • Lichtstrom: 1800 lm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dämmerungseinstellung: An / Aus (DIP-Schalter)
  • Reichweite: horizontal / vertikal: 4m
  • Produktart: Aufbau-/Einbauleuchte
  • Lichtfarbe: warmweiß bis kaltweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Form Leuchte: rund
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Marke: Heitronic
  • Multipower-Version mit einstellbarer Lichtfarbe und integrierten Sensoren für Bewegungserkennung sowie Umgebungslicht.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: Transformator-L∕ B∕ H: 11,2∕ 4,2∕ 2 cm
  • Zubehör: Bewegungssensor incl
  • Rückseitig verbauter 3-fach Sensor-DIP-Schalter:
    - Schalter 1: (De-)Aktivieren aller Sensoren
    - Schalter 2: (De-)Aktivieren des Dämmerungs-Sensors
    - Schalter 3: Änderung der Leuchtdauer nach Auslösung des Bewegungssensors (30 oder 180 Sekun
  • Zubehör: Clipfedern incl
  • 2 weitere rückseitige Regler:
    - 1) Einstellung der Leistungsstufe: 10, 15 oder 20 Watt
    - 1) Einstellung der Lichtfarbe: 3000K (warmweiß), 4000K (neutralweiß) oder 5700K (kaltweiß)
  • Zubehör: DIP-Schalter incl
  • Der maximal erreichbare Lichtstrom variiert je nach eingestellter Leistungsstufe und Lichtfarbe.
  • Zubehör: Lichtfarbschalter incl
  • Montagebügel mit verschiebbaren Clipfedern - geeignet für Einbau- und Aufbaumontage.
  • Zubehör: Montagebügel incl
  • Für Deckenöffnungen von Ø 6,5cm bis 15,5cm.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Breite Lichtverteilung auch zu den Seiten.
  • Zubehör: Dämmerungsschalter incl
  • Hohe Lichtausbeute bei guter Farbwiedergabe.
  • Weitere ALLROUNDER Modelle verfügbar.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 28,08*
€ 28,08*
€ 8,50*
ab € 23,48*
€ 33,60*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
HEI-501423
ab € 21,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.