Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 20W 3000 1800lm 110°, Aufbau + Einbau, schaltbar, weiß, mit IR-Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 20W 3000 1800lm 110°, Aufbau + Einbau, schaltbar, weiß, mit IR-Sensor
LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 20W 3000 1800lm 110°, Aufbau + Einbau, schaltbar, weiß, mit IR-Sensor
LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 20W 3000 1800lm 110°, Aufbau + Einbau, schaltbar, weiß, mit IR-Sensor
LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 20W 3000 1800lm 110°, Aufbau + Einbau, schaltbar, weiß, mit IR-Sensor
LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 20W 3000 1800lm 110°, Aufbau + Einbau, schaltbar, weiß, mit IR-Sensor
LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 20W 3000 1800lm 110°, Aufbau + Einbau, schaltbar, weiß, mit IR-Sensor
LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 20W 3000 1800lm 110°, Aufbau + Einbau, schaltbar, weiß, mit IR-Sensor
LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 20W 3000 1800lm 110°, Aufbau + Einbau, schaltbar, weiß, mit IR-Sensor
LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 20W 3000 1800lm 110°, Aufbau + Einbau, schaltbar, weiß, mit IR-Sensor
LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 20W 3000 1800lm 110°, Aufbau + Einbau, schaltbar, weiß, mit IR-Sensor
LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 20W 3000 1800lm 110°, Aufbau + Einbau, schaltbar, weiß, mit IR-Sensor
LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 20W 3000 1800lm 110°, Aufbau + Einbau, schaltbar, weiß, mit IR-Sensor
LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 20W 3000 1800lm 110°, Aufbau + Einbau, schaltbar, weiß, mit IR-Sensor
LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 20W 3000 1800lm 110°, Aufbau + Einbau, schaltbar, weiß, mit IR-Sensor
LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 20W 3000 1800lm 110°, Aufbau + Einbau, schaltbar, weiß, mit IR-Sensor
LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 20W 3000 1800lm 110°, Aufbau + Einbau, schaltbar, weiß, mit IR-Sensor
Artikel-Nr.:
     440-HEI-501423
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-501423
EAN/GTIN:
     4002940022766
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wand-/Deckenleuchte ALLROUNDER, Ø 23cm, 20W 3000 1800lm 110°, Aufbau + Einbau, schaltbar, weiß, mit IR-Sensor

  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Form Leuchte: rund
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbwiedergabeindex: 82 Ra
  • Schaltzyklen: 15000
  • Farbe: weiß
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtstrom: 1800 lm
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Artikelnummer: HEI-501423
  • Zubehör: Sensor incl
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 23∕ 38 cm
  • Marke: Heitronic
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 30 cm
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Einsatzbereich: Wand
  • Zubehör: Vorschaltgerät incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 22,65*
€ 22,65*
€ 8,50*
ab € 21,51*
€ 30,69*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
HEI-501421
ab € 16,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.