Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Sicherheits-Verbindungsbox MAX, IP44, 25 x 11.1 x 7.5cm, 1 Eingang / 1 Ausgang max. 11mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Sicherheits-Verbindungsbox MAX, IP44, 25 x 11.1 x 7.5cm, 1 Eingang / 1 Ausgang max. 11mm, grün
Outdoor Sicherheits-Verbindungsbox MAX, IP44, 25 x 11.1 x 7.5cm, 1 Eingang / 1 Ausgang max. 11mm, grün
Outdoor Sicherheits-Verbindungsbox MAX, IP44, 25 x 11.1 x 7.5cm, 1 Eingang / 1 Ausgang max. 11mm, grün
Outdoor Sicherheits-Verbindungsbox MAX, IP44, 25 x 11.1 x 7.5cm, 1 Eingang / 1 Ausgang max. 11mm, grün
Outdoor Sicherheits-Verbindungsbox MAX, IP44, 25 x 11.1 x 7.5cm, 1 Eingang / 1 Ausgang max. 11mm, grün
Outdoor Sicherheits-Verbindungsbox MAX, IP44, 25 x 11.1 x 7.5cm, 1 Eingang / 1 Ausgang max. 11mm, grün
Outdoor Sicherheits-Verbindungsbox MAX, IP44, 25 x 11.1 x 7.5cm, 1 Eingang / 1 Ausgang max. 11mm, grün
Outdoor Sicherheits-Verbindungsbox MAX, IP44, 25 x 11.1 x 7.5cm, 1 Eingang / 1 Ausgang max. 11mm, grün
Artikel-Nr.:
     440-HEI-21045
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-21045
EAN/GTIN:
     4002940210453
Suchbegriffe:
Kabelsafe
Steckerbox
heitronic steckerbox
steckerbox

Outdoor Sicherheits-Verbindungsbox MAX, IP44, 25 x 11.1 x 7.5cm, 1 Eingang / 1 Ausgang max. 11mm, grün

  • Marke: Heitronic
  • Hochrobustes Kunststoffgehäuse für den sicheren Anschluss Ihrer Außenleuchten und Outdoor-Zubehör mit Stecker.
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 29∕ 11,1∕ 7,5 cm
  • Einsatzbereich: Boden
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: HEI-21045
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: grün
  • Produktart: Verbindungsbox
  • Kabeldurchmesser: 11 mm
  • Spritzwassergeschützt aus allen Richtungen.
  • Optimaler Schutz von großen Stecker- & Kupplungsverbindungen vor Schmutz und Feuchtigkeit im Außenbereich.
  • 2 Kabelausgänge für max. Ø 11 mm
  • Mit sicherem Schließmechanismus.
  • Mit großzügig ausgelegter Sicherheitskammer und umlaufender Dichtung umlaufender Dichtung.
  • Sicherheitsbox auch für Gummistecker, Kupplungen sowie Steckertrafos.
  • Mit Zugentlastungsklemmen.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 5,95*
€ 5,95*
€ 8,50*
ab € 4,99*
€ 7,38*
€ 4,00*
ab € 7,41*
€ 10,87*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 12,11*
€ 17,82*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 21,04*
€ 28,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.