Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 21045 Steckerbox Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heitronic
Heitronic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910160956
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     S705531
EAN/GTIN:
     4002940210453
Suchbegriffe:
Kabelsafe
Steckerbox
heitronic steckerbox
steckerbox
Heitronic 21045 Steckerbox Grün

Perfekt für Camping, Garten oder die Festtagsbeleuchtung
Schützt Steckerverbindungen vor Schmutz und Feuchtigkeit
Große Kammer, auch für Gummistecker und Steckertrafos geeignet)
Umlaufende Dichtung, staub- und spritzwassergeschützt (IP44)

Für mehr Sicherheit bei Stecker- / Kupplungsverbindungen. Schutz vor Spritzwasser durch Silikondichtung (IP44). Die Gummidichtungen sind für Rund - und Flachkabel geeignet. Ideal für große Stecker und Kupplungen. Und auch für Steckernetzteile IP20 geeignet..Einsatzgebiete sind Camping, im Garten, für Fest- oder Weihnachtsbeleuchtung und beim Arbeiten mit elektrischen Geräten im Freien.

Kategorie: Steckerbox
Einsatzort: Außenbereich
Herstellerfarbe: Grün
Ausführung: Für gerade Stecker, IP44
Breite: 111 mm
Höhe: 75 mm
Länge (Tiefe): 290 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel
Farbe: grün
Produkt-Art: Steckerbox
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 21045
EAN: 4002940210453
Hersteller: Heitronic
Modell: 21045
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Drahtlänge: 6 mm

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: 4002940210453, Heitronic, 21045, safebox, Stecker Box, Sicherheitsbox, Kabelsafebox, Kabelbox, Safe-Box, stromverteiler garten, Energieverteiler, Gartenstrom, Gartenstromverteiler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,95*
€ 5,95*
€ 8,50*
ab € 4,99*
€ 7,41*
€ 4,00*
ab € 7,39*
€ 10,93*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 17,91*
Lager 1039
31
€ 6,99*
ab € 21,05*
€ 28,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.