Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssatz für LED Einlege-/Einbau-Rasterleuchte ERLE41 185xH.xx8xx, für gesägte Decken, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssatz für LED Einlege-/Einbau-Rasterleuchte ERLE41 185xH.xx8xx, für gesägte Decken, grau
Befestigungssatz für LED Einlege-/Einbau-Rasterleuchte ERLE41 185xH.xx8xx, für gesägte Decken, grau
Artikel-Nr.:
     440-FL-BSEERLE41
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-BSEERLE41
EAN/GTIN:
     4050341098316
Suchbegriffe:
LED Rasterleuchte
Rasterleuchte
Spiegelrasterleuchte (Raumcontainer...
rasterleuchte led

Befestigungssatz für LED Einlege-/Einbau-Rasterleuchte ERLE41 185xH.xx8xx, für gesägte Decken, grau

  • Gewicht: 0,15 kg
  • Farbe: grau
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: Frisch-Licht
  • Größe: L∕ B∕ H: 4,5∕ 1,8∕ 1,7 cm
  • Artikelnummer: FL-BSEERLE41
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Produktart: Befestigung
  • Material: Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: led rasterleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 5,07*
€ 5,07*
€ 8,50*
ab € 4,44*
€ 6,79*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frisch Licht
FL-QDL2202MP.1584DA
ab € 92,63*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-QDL2202A.1784
ab € 63,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.