Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbau-Downlight, IP21 IK02, quadratisch, mikroprismatisch, UGR <19, DALI dimmbar, weiß, 17x17cm, 15W 4000K 1400lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbau-Downlight, IP21 IK02, quadratisch, mikroprismatisch, UGR <19, DALI dimmbar, weiß, 17x17cm, 15W 4000K 1400lm
LED Einbau-Downlight, IP21 IK02, quadratisch, mikroprismatisch, UGR <19, DALI dimmbar, weiß, 17x17cm, 15W 4000K 1400lm
LED Einbau-Downlight, IP21 IK02, quadratisch, mikroprismatisch, UGR <19, DALI dimmbar, weiß, 17x17cm, 15W 4000K 1400lm
LED Einbau-Downlight, IP21 IK02, quadratisch, mikroprismatisch, UGR <19, DALI dimmbar, weiß, 17x17cm, 15W 4000K 1400lm
Artikel-Nr.:
     440-FL-QDL2202MP.1584DA
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-QDL2202MP.1584DA
EAN/GTIN:
     4050341107070
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbau-Downlight, IP21 IK02, quadratisch, mikroprismatisch, UGR <19, DALI dimmbar, weiß, 17x17cm, 15W 4000K 1400lm

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Lichtstrom: 1500 lm
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • UGR: < 19
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK02 Joule
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Stahlblech
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Produktart: Downlight
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Betriebsgerät: EVG dimmbar
  • Montageart: Einbau Montage
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP21
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 17 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 17 cm
  • Einbautiefe: 9 cm
  • Gewicht: 0,6 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß matt
  • Energieverbrauch: 15 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: sichtbarer Teil-L∕ B∕ H: 17∕ 17∕ 0,6 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Ausstrahlungswinkel: 75 °
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: FL-QDL2202MP.1584DA
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Bildschirmarbeitsplatztauglich
  • Größe: Lichtaustritt-L∕ B: 10∕ 10 cm
  • Lichtaustritt: direkt
  • Größe: Materialstärke-H: 3 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 106,47*
€ 106,47*
€ 8,50*
ab € 92,56*
€ 117,61*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frisch Licht
FL-QDL2202MP.1584
ab € 64,78*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-QDL2202A.1784DA
ab € 91,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.