Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte ARABELLA 2, 4x 8W, 3000K, 2880lm, IP20, grau transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte ARABELLA 2, 4x 8W, 3000K, 2880lm, IP20, grau transparent
LED Pendelleuchte ARABELLA 2, 4x 8W, 3000K, 2880lm, IP20, grau transparent
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3547-49-126
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3547-49-126
EAN/GTIN:
     8019282510536
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte ARABELLA 2, 4x 8W, 3000K, 2880lm, IP20, grau transparent

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • LED dimmbar (bauseits mit Phasenan-und abschnitt) oder auch kompatibel mit optional bestellbarem "Smartluce dimmbar Modul" FAB-3572-00-001 zur Sprachsteuerung über Amazon Alexa und Google Home
  • Schaltzyklen: 30000
  • Pendellänge (kürzbar): 50-350 cm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Artikelnummer: FAB-3547-49-126
  • Material: Metall
  • Marke: Fabas Luce
  • Lichtstrom: 2880 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 4x 8 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 2,65 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: schwarz/grau transparent
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ L∕ H: 14∕ 700∕ 350 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbe: fumé
  • Größe: Glas-Ø: 14 cm
  • Material: geblasenes Glas
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 245,70*
€ 245,70*
Frei Haus
ab € 211,99*
€ 260,59*
€ 8,50*
ab € 213,80*
€ 261,21*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 239,26*
€ 288,17*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,70*
€ 292,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
3547-46-102
ab € 290,61*
Ähnlich
Fabas
3547-46-125
ab € 289,98*
Ähnlich
Fabas
3547-46-126
ab € 290,16*
Ähnlich
Fabas
3547-48-102
ab € 211,97*
Ähnlich
Fabas
3547-48-125
ab € 212,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.