Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte ARABELLA 1, 4x 8W, 3000K, 2880lm, IP20, grau transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte ARABELLA 1, 4x 8W, 3000K, 2880lm, IP20, grau transparent
LED Pendelleuchte ARABELLA 1, 4x 8W, 3000K, 2880lm, IP20, grau transparent
LED Pendelleuchte ARABELLA 1, 4x 8W, 3000K, 2880lm, IP20, grau transparent
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3547-48-126
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3547-48-126
EAN/GTIN:
     8019282510581
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte ARABELLA 1, 4x 8W, 3000K, 2880lm, IP20, grau transparent

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • LED dimmbar (bauseits mit Phasenan-und abschnitt) oder auch kompatibel mit optional bestellbarem "Smartluce dimmbar Modul" FAB-3572-00-001 zur Sprachsteuerung über Amazon Alexa und Google Home
  • Schaltzyklen: 30000
  • Pendellänge (kürzbar): 50-200 cm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Artikelnummer: FAB-3547-48-126
  • Material: Metall
  • Marke: Fabas Luce
  • Lichtstrom: 2880 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 4x 8 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 2,9 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: schwarz/grau transparent
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 14∕ 200 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Schutzklasse: 1
  • Farbe: fumé
  • Größe: Glas-Ø: 14 cm
  • Material: geblasenes Glas
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 245,70*
€ 245,70*
Frei Haus
ab € 212,51*
€ 261,39*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 212,19*
€ 262,00*
€ 8,50*
ab € 213,28*
€ 263,07*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,70*
€ 292,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fabas
3572-00-001
ab € 46,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.