Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte SINTESI, E27, 3x 60W, IP20, grau transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte SINTESI, E27, 3x 60W, IP20, grau transparent
Pendelleuchte SINTESI, E27, 3x 60W, IP20, grau transparent
Pendelleuchte SINTESI, E27, 3x 60W, IP20, grau transparent
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3480-47-126
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3480-47-126
EAN/GTIN:
     8019282111047
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
Smart Home Hängeleuchte

Pendelleuchte SINTESI, E27, 3x 60W, IP20, grau transparent

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: FAB-3480-47-126
  • kompatibel mit separat bestellbarem "Smartluce on/off Modul" FAB-3572-00-002 zur Sprachsteuerung über Amazon Alexa und Google Home
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 83∕ 8∕ 200 cm
  • Farbe: Nickel satiniert/grau transparent
  • Gewicht: 3,3 kg
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Marke: Fabas Luce
  • Material: Metall
  • Pendellänge (kürzbar): 50-200 cm
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Materialhinweis: Der Artikel, den Sie gekauft haben, besteht aus einem reinen und empfindlichen Material wie mundgeblasenem Glas: kleine ästhetische Mängel wie vereinzelte Bläschen oder andere sind der Beweis dafür, dass jedes Stück von Hand gefertigt wir
  • Größe: Glas-Ø∕ H: 10∕ 35 cm
  • Farbe: fumé
  • Material: Borsilicatglas
  • Bitte beachten Sie, dass es sich hier um ein handgefertigtes mundgeblasenes Glas handelt. Eine Seite könnte etwas schwerer sein als die andere, was dazu führen kann, dass das Glas nicht gerade hängt: Verwenden Sie daher bitte den Abstand zwischen Glasloch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 191,10*
€ 191,10*
Frei Haus
ab € 165,83*
€ 204,94*
€ 8,50*
ab € 166,27*
€ 205,57*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,10*
€ 227,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fabas
3572-00-002
ab € 46,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.