Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce DELTA LED Pendelleuchte 3 Pendel, Gold edelmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce DELTA LED Pendelleuchte 3 Pendel, Gold edelmatt
Fabas Luce DELTA LED Pendelleuchte 3 Pendel, Gold edelmatt
Fabas Luce DELTA LED Pendelleuchte 3 Pendel, Gold edelmatt
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3443-47-225
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3443-47-225
EAN/GTIN:
     8019282099475
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Fabas Luce DELTA LED Pendelleuchte 3 Pendel, Gold edelmatt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Pendellänge (kürzbar): 200 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 65∕ 8∕ 0 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: Gold edelmatt/satiniert
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Lampentyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 2170 lm
  • Material: Metall/Acrylglas
  • Marke: Fabas Luce
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Artikelnummer: FAB-3443-47-225
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 196,30*
€ 196,30*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 166,64*
€ 209,06*
Frei Haus
ab € 170,71*
€ 211,23*
€ 8,50*
ab € 170,18*
€ 211,85*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,30*
€ 233,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
3443-48-225
ab € 281,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.