Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce SIRIO LED Pendelleuchte Länge 73cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce SIRIO LED Pendelleuchte Länge 73cm, weiß
Fabas Luce SIRIO LED Pendelleuchte Länge 73cm, weiß
Fabas Luce SIRIO LED Pendelleuchte Länge 73cm, weiß
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3390-49-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3390-49-102
EAN/GTIN:
     8019282098331
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Fabas Luce SIRIO LED Pendelleuchte Länge 73cm, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Pendellänge (kürzbar): 200 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: L∕ H: 73∕ 0 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: weiß/satiniert
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Lampentyp: LED
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 2160 lm
  • Marke: Fabas Luce
  • Material: Metall/Acrylglas
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: FAB-3390-49-102
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 195,00*
€ 195,00*
Frei Haus
ab € 168,41*
€ 209,80*
€ 8,50*
ab € 169,10*
€ 210,41*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,00*
€ 232,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
3388-40-102
ab € 55,70*
Ähnlich
Fabas
3388-47-102
ab € 168,41*
Ähnlich
Fabas
3390-40-102
ab € 55,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.