Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen Strahler LUCEA 20, 20W, 3000/4000K, 2000lm, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen Strahler LUCEA 20, 20W, 3000/4000K, 2000lm, IP20, weiß
LED 3-Phasen Strahler LUCEA 20, 20W, 3000/4000K, 2000lm, IP20, weiß
LED 3-Phasen Strahler LUCEA 20, 20W, 3000/4000K, 2000lm, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-707128
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-707128
EAN/GTIN:
     4042943172174
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Strahler

LED 3-Phasen Strahler LUCEA 20, 20W, 3000/4000K, 2000lm, IP20, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 | 4000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Marke: Deko-Light
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtstrom: 2000 lm
  • Lichtstärke: 5065 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: 1 COB LED
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Farbe: transparent
  • EPREL Nr.: 1305337
  • Energieverbrauch: 20 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 8,5∕ 17,8 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Artikelnummer: D-707128
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: Adapter
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Pendellänge (kürzbar): 180 cm
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Schaltzyklen: 100000
  • Steckertyp: Adapter
  • Umgebungstemperatur: -20 - +40 °C
  • Leistungsfaktor PF: 0,9
  • Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Farbe: Verkehrsweiß
  • Größe: Außen-Ø: 8,5 cm
  • spannungskonstant
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Strahlungsverhalten: 584 nm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 78,61*
€ 100,49*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 113,97*
€ 113,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,22*
€ 189,81*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-930680
ab € 5,46*
Zubehör
Deko-Light
D-930681
ab € 5,47*
Zubehör
Deko-Light
D-930761
ab € 2,51*
Zubehör
Deko-Light
D-930760
ab € 2,51*
Zubehör
Deko-Light
D-930759
ab € 2,51*
Zubehör
Deko-Light
D-930755
ab € 9,96*
Zubehör
Deko-Light
D-930754
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.