Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine GSB, 20-2 mit L-CASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 0 601 17B 400 Bohrhammer 850 W 2060 RPM Ohne Schlüssel
Bosch 0 601 17B 400 Bohrhammer 850 W 2060 RPM Ohne Schlüssel
Bosch 0 601 17B 400 Bohrhammer 850 W 2060 RPM Ohne Schlüssel
Bosch 0 601 17B 400 Bohrhammer 850 W 2060 RPM Ohne Schlüssel
Artikel-Nr.:
     4310-060117B400
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060117B400
EAN/GTIN:
     3165140969161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrhammer Zusatzgriff
Bohrhammergriff
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Schlagbohrmaschine GSB 20-2, Die kabelgebundene GSB 20-2 Professional ist eine vielseitige 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit KickBack Control. Leistungsstarker 850-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt. Mit höherem Anwenderschutz dank intelligenter KickBack Control-Funktion. Zusätzlich sorgt das robuste Metallgetriebegehäuse dieser Schlagbohrmaschine für eine lange Lebensdauer. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren in Mauerwerk, Stein, Holz und Metall. Es ist kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 16 Cyl Professional. Die GSB 20-2 Professional verfügt auch über Funktionen wie Autolock, Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl. Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149). Zusatzhandgriff (2 605 025 190). Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010). L-CASE
Weitere Informationen:
EF001950:
850
EF001951:
2.6
EF002832:
1.5 | 13
EF002835:
8
EF002836:
13
EF002837:
25
EF002838:
40
EF002842:
36.0
EF002843:
EV000154
EF002873:
13
EF002874:
18
EF004559:
20
EF004560:
15
EF004984:
51000
EF000213:
230
EF011125:
0 | 1000
EF011126:
3000
EF001438:
336
EF000008:
90
EF000040:
214
EF003034:
430
EF017716:
3.0
EF017717:
1.5
EF017856:
15.0
EF017857:
2.0
EF017837:
2.5
EF017838:
1.5
EF000001:
-
EF012546:
-
EF003636:
-
EF000416:
-
EF002831:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
Nenndrehmoment, 1. Gang:
5.2 Nm
Nenndrehmoment, 2. Gang:
2.0 Nm
Nenndrehmoment:
5.2 / 2.0 Nm
Drehmoment, max., 1. Gang:
36.0 Nm
Drehmoment, max., 2. Gang:
15.5 Nm
Drehmoment, max.:
36.0 / 15.5 Nm
Bohr-Ø Holz, von:
40 mm
Bohr-Ø Stahl, von:
13 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, von:
20 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
400 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
441 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
122 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
400 x 441 x 122 mm
Bohrfutter, Ausführung:
13-mm-Schnellspannbohrfutter
Spannung, elektrisch, bis zu:
230 V
Spannung, elektrisch:
230 V
Werkzeugaufnahme:
1/2"-20 UNF
Nenneingangsleistung:
850 W
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
1000 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang:
0 - 1000 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
3000 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang:
3000 min-1
Abgabeleistung:
430 W
Gewicht:
2.6 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
90 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
336 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
214 mm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
51000 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 2. Gang:
51000 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl:
0 - 51000 / 51000 bpm
Bohr-Ø Holz, bis:
40 mm
Bohr-Ø Holz:
40 mm
Bohr-Ø Stahl, bis:
13 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Nenndrehzahl, 1. Gang:
800 min-1
Nenndrehzahl, 2. Gang:
2060 min-1
Nenndrehzahl:
800 / 2060 min-1
Bohrspindelanschlussgewinde:
1/2"-20 UNF
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 - 13 mm
Bohr-Ø Stein, von:
20 mm
Bohr-Ø Stein, bis:
15 mm
Bohr-Ø Stein:
20 / 15 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, bis:
20 mm
Bohr-Ø Mauerwerk:
20 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
3.0 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]:
15.0 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]:
2.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Gewindeschneiden]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Gewindeschneiden]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Vielseitige kabelgebundene 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit KickBack Control
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Leistungsstarker 850-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt | Mit KickBack Control für erhöhten Anwenderschutz | Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein
Titel:
Schlagbohrmaschine GSB 20-2 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2019
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149) | Zusatzhandgriff (2 605 025 190) | Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | L-CASE
SOL Date:
01.01.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Schlagbohrmaschine
Bruttogewicht:
4,774 kg
Nettogewicht:
2,88 kg
Volumen:
21,521 dm3
Abmessung Länge:
441 mm
Abmessung Breite:
400 mm
Abmessung Höhe:
122 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 140,78*
€ 166,40*
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 140,02*
€ 166,41*
9 Tage
8
Frei Haus
ab € 139,72*
€ 166,42*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 142,32*
€ 168,82*
Lager 4310
10
€ 23,00*
ab € 151,96*
€ 179,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,42*
€ 213,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,31*
€ 212,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,58*
€ 193,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 12,40*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 3,22*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 10,82*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 3,54*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 4,22539*
Zubehör
Bosch
2607019578
ab € 3,63*
Zubehör
Bosch
2607017047
ab € 31,57*
Zubehör
Bosch
2608587014
ab € 30,42*
Zubehör
Bosch
2608587013
ab € 6,61*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 4,82*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 6,35*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 6,60*
Zubehör
Bosch
2608587018
ab € 60,74*
Zubehör
Bosch
2608587017
ab € 7,18*
Zubehör
Bosch
2607018727
ab € 7,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.