Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie, 1250 mm breit x 125 lfm, 2 mm Stärke


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schaumfolie, 1250 mm breit x 125 lfm, 2 mm Stärke
Schaumfolie, 1250 mm breit x 125 lfm, 2 mm Stärke
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT7240038
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7240038
EAN/GTIN:
     4063963009745
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

Das weiche und leichte Schutzpolster für empfindliche Produkte

  • Leichte Schutzfolie für Glas, Möbel, technische Geräte, kunstgewerbliche Gegenstände etc.
  • Schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen
  • Flexibel, weich und leicht zu verarbeiten
  • Wiederverwendbar
  • 75 mm Kerndurchmesser
  • 800 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
5,3
Länge innen:
125 m mm
Breite innen:
1250 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, transpak schaumfolie, packschaum, schaumfolie 125 meter, Warenschutz, Warensicherung, Folie, Schaum
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
169
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 48,44*
€ 88,91*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,99*
ab € 77,40*
€ 97,28*
3 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 77,79*
€ 97,38*
4 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 77,39*
€ 97,82*
Lager 42XH2
169
pro Rolle
Frei Haus
ab € 48,75*
€ 98,96*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 98,96*
€ 117,76
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 94,31*
€ 112,23
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 79,87*
€ 95,05
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 60,35*
€ 71,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 57,12*
€ 67,97
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 51,96*
€ 61,83
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 48,75*
€ 58,01
pro Rolle
1 Rolle enthält 125 Meter (ab € 0,39* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.