Das weiche und leichte Schutzpolster für empfindliche Produkte Leichte Schutzfolie für Glas, Möbel, technische Geräte, kunstgewerbliche Gegenstände etc. Schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratz...
PE-Schaumfolie, Stärke 2 mm, Länge 125 m. Stoßdämpfende Wirkung - schützt Ware vor Schlägen und Kratzern. Recyclingfähig. Schützt empfindliche Ware vor Beschädigung. Lebensmittelunbedenklich. Wasse...
PE-Schaum - 4,0 mm • Besonders gut stoßdämpfend dank des 4 mm starken Schaumes • Zum Einwickeln, Abdecken, Zwischenlegen oder Ausstopfen • In verschiedenen Stärken (0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 und...
Weiche, flexible, rutschfeste und elastische Schaumfolie auf der Rolle in verschiedenen Rollenbreiten. Ideal für den Kratzschutz empfindlicher Oberflächen aus Holz, Glas, Keramik, Chrom, Leder, Lac...
Schaumfolie, Lauflänge 125 m, Rollenbreite 600 mm. Sehr flexibel in der Handhabung (wickeln, knüllen, falten). Schützt vor Feuchtigkeit und Staub. Lebensmittelunbedenklich, wasserundurchlässig. Wei...
Schaumfolie, Lauflänge 125 m, Rollenbreite 900 mm. Sehr flexibel in der Handhabung (wickeln, knüllen, falten). Schützt vor Feuchtigkeit und Staub. Lebensmittelunbedenklich, wasserundurchlässig. Wei...
Schaumfolie, perforiert, weiß, Materialstärke 2 mm, Lauflänge 125 m, Rollenbreite 1200 mm. Längsperforation in cm: 40. Querperforation in cm: 60. Perforation ermöglicht kinderleichtes Abtrennen von...
Schaumfolie, perforiert, weiß, Materialstärke 2 mm, Lauflänge 125 m, Rollenbreite 500 mm. Längsperforation in cm: 40. Querperforation in cm: 60. Perforation ermöglicht kinderleichtes Abtrennen von ...
PE-Schaum - 2,0 mm • Zum Einwickeln, Abdecken, Zwischenlegen oder Ausstopfen • In verschiedenen Stärken (0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 und 4,0 mm) lieferbar • Auf Wunsch auch mit Luftpolsterfolie, P...
ein optimaler Schutz vor Stößen und Kratzern sehr flexibel und elastisch in vielen Bereichen einsetzbar (Füllmaterial, Palettenzwischenlage uvm.) als handliche Kleinrolle erhältlich...
ein optimaler Schutz vor Stößen und Kratzern sehr flexibel und elastisch in vielen Bereichen einsetzbar (Füllmaterial, Palettenzwischenlage uvm.) als handliche Kleinrolle erhältlich...