| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT5520947 Herst.-Nr.: 5520947 EAN/GTIN: 4063963092488 |
| |
|
| | |
| PP-Klebeband, standard, 48mm breitx66lfm., 45µ, transparent, Hotmelt-Kleber Weitere Informationen: | | Qualität: | 45 my | Farbe:: | transparent | Material: | PP | Länge innen: | 66 m | Breite innen: | 48 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 36 | | € 7,90* | ab € 0,55* | € 1,72* | | | | | | | | 36 | | Frei Haus | ab € 0,78* | € 1,77* | | | | Lager 42XH2 | | | | 36 | | Frei Haus | ab € 0,54* | € 1,95* | | | | | | 6 Tage | | | 36 | | € 3,99* | ab € 1,09* | € 2,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,00819* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 70,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|