Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Klebeband, standard, 48mm breitx66lfm., 45µ,, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PP-Klebeband, standard, 48mm breitx66lfm., 45µ, transparent, Hotmelt-Kleber
PP-Klebeband, standard, 48mm breitx66lfm., 45µ, transparent, Hotmelt-Kleber
Artikel-Nr.:
     123TP-5520947
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520947
EAN/GTIN:
     4056705062672
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • Laut abrollendes Klebeband
  • Geeignet für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
  • Ideal für Recycling-Kartonagen
  • 45µ Gesamtstärke
  • Sehr hohe Reißfestigkeit durch biaxiale Reckung
  • Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca.130 C
  • Gute Klebkraft
  • Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit
  • Hotmelt-Kleber
  • Verarbeitung mit allen handelsüblichen Handabrollern möglich
  • 76 mm Pappkern
Weitere Informationen:
Material:
PP
Farbe:
transparent
Länge innen:
66 m
Breite innen:
48 mm
Stärke:
45 µ
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband transparent 48mm 66m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, transparent, 5520947, 48 mm breit x 66 lfm., 45µ, Hotmelt-Kleber
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14408
36
€ 7,90*
ab € 0,54*
€ 1,71*
Lager 123
36
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,77*
5 Tage
14408
36
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 1,99*
6 Tage
720
36
€ 3,99*
ab € 1,09*
€ 2,10*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Rolle
ab 108000 Rollen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,01167* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 63,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.